曜日別特売

アディダス キッズ トラッカーキャップ

アディダス キッズ トラッカーキャップ - アディダスアディダス キッズ トラッカーキャップ - アディダスアディダス キッズ トラッカーキャップ - アディダスアディダス キッズ トラッカーキャップ - アディダス

ショーツ、スウェットパンツ、トラックパンツ。これは、どんなコーディネートにもマッチしてスタイルを仕上げることができる、アディダスのトラッカーキャップ。後ろ側をメッシュで仕上げた、涼しげでレトロなムードを漂わせるデザイン。カーブをつけたつばが目を日差しから保護する。後ろのアジャスターで好みのフィット感に調節できる。アディダスは、リサイクル素材を選択することで、これまで作られてきた製品の素材を再利用して廃棄物の削減に役立てている。また、再生可能素材を選択すると、限りある資源への依存を減らすことにつながる。この製品は、リサイクル素材や再生可能素材をブレンドしたものを50%以上使用している。

仕様
フリーサイズ、カーブをつけたつば、調節可能なスナップバック、メッシュのバックパネル、リサイクル・再生可能素材を50%以上使用
色
ブラック
サイズ
OSFZ
素材
綿100%
性別
ジュニア
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79805017KCE28
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする