曜日別特売

アディダス エッセンシャルズ オーガナイザー

アディダス エッセンシャルズ オーガナイザー - アディダスアディダス エッセンシャルズ オーガナイザー - アディダスアディダス エッセンシャルズ オーガナイザー - アディダスアディダス エッセンシャルズ オーガナイザー - アディダスアディダス エッセンシャルズ オーガナイザー - アディダスアディダス エッセンシャルズ オーガナイザー - アディダスアディダス エッセンシャルズ オーガナイザー - アディダスアディダス エッセンシャルズ オーガナイザー - アディダス

勉強するときも練習に行くときも、このアディダスのオーガナイザーがあれば必需品を手元に置いておける。多数のポケットには、キャンパスやジムで一日に必要なものがすべて収まる。ショルダーストラップで両手が自由に使えるので、目標に集中できる。暗い場所ではリフレクターディテールが視認性を高める。

サイズ
NS
容量(L)
4.4
素材
リサイクルポリエステル100%
性別
ユニセックス
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KLA38 7980093079800930KLA38ブラック
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
KLA38 7980513979805139KLA38ワンダーカーゴ
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする