曜日別特売
KLA38 アディダス エッセンシャルズ オーガナイザー アディダス 79800930

KLA38 アディダス エッセンシャルズ オーガナイザー アディダス 79800930
KLA38 アディダス エッセンシャルズ オーガナイザー アディダス 79800930
KLA38 アディダス エッセンシャルズ オーガナイザー アディダス 79800930
KLA38 アディダス エッセンシャルズ オーガナイザー アディダス 79800930
KLA38 アディダス エッセンシャルズ オーガナイザー アディダス 79800930
KLA38 アディダス エッセンシャルズ オーガナイザー アディダス 79800930

アディダス エッセンシャルズ オーガナイザー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード79800930品番KLA38
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

勉強するときも練習に行くときも、このアディダスのオーガナイザーがあれば必需品を手元に置いておける。多数のポケットには、キャンパスやジムで一日に必要なものがすべて収まる。ショルダーストラップで両手が自由に使えるので、目標に集中できる。暗い場所ではリフレクターディテールが視認性を高める。

色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
4.4
素材
リサイクルポリエステル100%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする