4K(800万画素)AI機能対応 PoE-NVR防犯カメラ用レコーダー 16CH
4K(800万画素)対応のPoE-NVR防犯カメラ用レコーダー。
AI機能搭載。カメラ最大16台まで接続可能。
SEC-Nシリーズ対応。
- 仕様
- カメラ数:最大16CH(16ポートのハブ使用時)
- 出力
- 【画像】HDMI/VGA
- 電源
- DC12V/2A(ACアダプター使用)
- 信号形式
- 【カメラ】100BASE-T H.264/H.265
- 解像度
- 最大4K(800万画素)
- 動作環境
- 温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと
- ハードディスク
- 内蔵型3.5INCH SATA 最大8TB(別売)
- 内容量
- 1個
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ

















