OILクーラーステー ストレート 9インチ 汎用

OILクーラーステー ストレート 9インチ 汎用 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーステー ストレート 9インチ 汎用 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

アクティブ ストレートオイルクーラーキット用のアルミ製汎用ステー。通常キットでの設定がない車両へのオイルクーラー装着などに、素材としてご利用ください。

寸法A(mm)
330
寸法D(mm)
242
寸法E(mm)
310
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
208
内容量
1個
注意
※ストレートコア専用品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798219391880090N
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする