ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
OILクーラーステー ストレート 9インチ 汎用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79821939
品番
1880090N
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アクティブ ストレートオイルクーラーキット用のアルミ製汎用ステー。通常キットでの設定がない車両へのオイルクーラー装着などに、素材としてご利用ください。
寸法A(mm)
330
寸法D(mm)
242
寸法E(mm)
310
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
208
注意
※ストレートコア専用品です。