SBK-16 SAEバッテリーケーブル マリンテック 79818168

SBK-16 SAEバッテリーケーブル マリンテック 79818168
SBK-16 SAEバッテリーケーブル マリンテック 79818168
SBK-16 SAEバッテリーケーブル マリンテック 79818168
SBK-16 SAEバッテリーケーブル マリンテック 79818168
SBK-16 SAEバッテリーケーブル マリンテック 79818168
SBK-16 SAEバッテリーケーブル マリンテック 79818168
SBK-16 SAEバッテリーケーブル マリンテック 79818168

SAEバッテリーケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード79818168品番SBK-16
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現
・IP67防水仕様のPVC保護カバーで防水/防塵性能を確保
・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応
・16AWG(1.31mm2)純銅線採用/長さ60cm/12V対応
・バッテリー充電/延長用として設計され、トリクル充電維持にも対応
・SAEソケット給電およびリング端子接続の両方に対応
・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応
・1年保証

型式SBK-16質量(g)50規格16AWG(1.31mm2)純銅線長さ(cm)60端末SAEターミナル保証期間1年端子【リング端子】8mm動作温度範囲(℃)-40-+105
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする