エピオス
BOUSAIバケツ保存水12本
座れるBOUSAIバケツセット
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
その他
直送限定
セット内容
バケツ(20L)・5年保存水(500ml)×12
寸法(mm)
バケツ:330×312×338
耐荷重(kg)
約150(フタ全体荷重)
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79821309
BB65-1
1個
BOUSAIバケツ保存水12本(1個)
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
79821370
BB65-2
1箱(2個)
BOUSAIバケツ保存水12本(2個)
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません