曜日別特売
BB65-1 BOUSAIバケツ保存水12本 エピオス 79821309

メイン

BOUSAIバケツ保存水12本

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード79821309品番BB65-1
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

座れるBOUSAIバケツセット

用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
品名
BOUSAIバケツ保存水12本(1個)
その他
直送限定
セット内容
バケツ(20L)・5年保存水(500ml)×12
寸法(mm)
バケツ:330×312×338
耐荷重(kg)
約150(フタ全体荷重)
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする