肘サポーター
肘の保護や負担軽減に!あらゆるスポーツで活躍するサポーター!
ポリエステル素材の肘サポーターです。運動時や日常生活でひじをしっかりサポートし、ケガ予防や負担軽減に役立ちます。フィット感が良く動きを妨げず、快適な着け心地で毎日使えるのも特長です。スポーツや競技はもちろん、作業やリハビリ時など多用途に活躍します。肘をしっかり保護し、快適な動きをサポートする便利なアイテムです。
- 用途
- 運動・スポーツ・作業・リハビリなどに。
- セット内容
- 本体2個組
- 材質
- ポリエステル
- 寸法(mm)
- 約120×220
- 内容量
- 1組
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。サポーター の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79822700 肘サポーター - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79822700-260525-02.jpg)
![注文コード:79822700 肘サポーター - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79822700-260525-04.jpg)
![注文コード:79822700 肘サポーター - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79822700-260525-06.jpg)
![注文コード:79822700 肘サポーター - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79822700-260525-08.jpg)

















