ネオギアプロ
CK-6400 エルボーパット
ハードカップを採用したエルボーパッド
用途
工事現場、内装業、塗装業、外装業など
トラスコ品番
579-7826
長さ(mm)
50
幅(mm)
155
色
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
250
内容量
1組(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04281930
CK-6400
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください