曜日別特売

CK-6200 ソフトニーパット

CK-6200 ソフトニーパット - ネオギアプロCK-6200 ソフトニーパット - ネオギアプロ

CK-6201の旧商品。

用途
工事現場、内装業、塗装業、外装業など
トラスコ品番
579-7860
セット内容
本体:2個
長さ(mm)
40
幅(mm)
185
色
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
250
内容量
1組(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04282000CK-6200
¥1,514
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする