ファイヤーストライカーセット
初めて火おこしにもおすすめのファイヤーストライカーセット。
ロッドが極太&ロングなため、火花も散らしやすく、長期間使える。
ガスなどの燃料を必要とせず火をおこせるため、防災グッズとしても◎
また、湿気や雨に強く、万が一水に濡れてもすぐに火花が飛ばせます。
火おこしからたき火が楽しめるセットです。
- 用途
- 強力火花!極太&ロングで長持ちの火おこし道具。
- セット内容
- ファイヤースターター、ストライカー
- 質量(g)
- 総質量(約)63
- 幅(cm)
- (約)2
- 直径×長さL(Φmm×mm)
- ファイヤースターター:(約)10×90
- 全長(cm)
- (約)12
- 主材質
- フェロセリウム 、ステンレス
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ
















