81064225 ファイヤーストライカーセット ロゴス 79807817

81064225 ファイヤーストライカーセット ロゴス 79807817
81064225 ファイヤーストライカーセット ロゴス 79807817
81064225 ファイヤーストライカーセット ロゴス 79807817
81064225 ファイヤーストライカーセット ロゴス 79807817
81064225 ファイヤーストライカーセット ロゴス 79807817
81064225 ファイヤーストライカーセット ロゴス 79807817

ファイヤーストライカーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79807817
品番
81064225
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

初めて火おこしにもおすすめのファイヤーストライカーセット。
ロッドが極太&ロングなため、火花も散らしやすく、長期間使える。
ガスなどの燃料を必要とせず火をおこせるため、防災グッズとしても◎
また、湿気や雨に強く、万が一水に濡れてもすぐに火花が飛ばせます。
火おこしからたき火が楽しめるセットです。

用途
強力火花!極太&ロングで長持ちの火おこし道具。
セット内容
ファイヤースターター、ストライカー
質量(g)
総質量(約)63
幅(cm)
(約)2
直径×長さL(Φmm×mm)
ファイヤースターター:(約)10×90
全長(cm)
(約)12
主材質
フェロセリウム 、ステンレス
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする