曜日別特売

ピラミッドSPネット

ピラミッドSPネット - ロゴスピラミッドSPネット - ロゴスピラミッドSPネット - ロゴスピラミッドSPネット - ロゴスピラミッドSPネット - ロゴス

ピラミッドTAKIBIシリーズ専用焼網。

用途
交換用焼網として。
適合
【グリル】ピラミッドTAKIBI M(81064163)
質量(g)
(約)380
タイプ
M
入数
2枚
寸法(縦×横)(cm)
(約)30×15
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980795781064008
¥2,200
¥2,420(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする