曜日別特売
81064008 ピラミッドSPネット ロゴス 79807957

81064008 ピラミッドSPネット ロゴス 79807957
81064008 ピラミッドSPネット ロゴス 79807957
81064008 ピラミッドSPネット ロゴス 79807957
81064008 ピラミッドSPネット ロゴス 79807957
81064008 ピラミッドSPネット ロゴス 79807957

ピラミッドSPネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79807957
品番
81064008
販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
¥2,200

ピラミッドTAKIBIシリーズ専用焼網。

用途
交換用焼網として。
適合
【グリル】ピラミッドTAKIBI M(81064163)
質量(g)
(約)380
タイプ
M
入数
2枚
寸法(縦×横)(cm)
(約)30×15
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする