曜日別特売

シュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー

シュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー - ロゴスシュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー - ロゴスシュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー - ロゴスシュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー - ロゴスシュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー - ロゴスシュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー - ロゴスシュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー - ロゴスシュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー - ロゴス

洗濯機で丸洗いできるため、お手入れも簡単で、いつでも清潔に保てるのもうれしいポイント。
春の肌寒い時期から秋口まで幅広いシーズンで活躍します。
スマートフォンを収納できる内ポケット付きで、就寝時も手元に置いておけて便利。
収納にはワイド開口の巾着型収納袋を採用しているので出し入れがしやすく、ハンドル付きで持ち運びもスムーズ。
また、同じシュラフ同士を連結すれば、ダブルサイズとして使うことも可能です。
さらに、別売りの「シュラフコンフォーター」と組み合わせれば、より暖かく快適にお使いいただけます。

用途
肌に触れる内側生地には抗菌防臭加工を施しており、汗をかいてもニオイがつきにくく、快適な使い心地が続くシュラフ。
付属品
収納袋
仕様
抗菌防臭・丸洗い・抗菌処理技術Silvadur採用・ワイド開口巾着袋・2つ折り固定構造
長さL×幅W(cm)
(約)190×75
主材質
[表面素材]モイスポリ、[肌面素材]抗菌防臭モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)96まで
内容量
1枚
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納時寸法(cm)
適正温度(℃)
総質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72602056 798079487980794872602056(約)直径20×長さ3810まで(約)1.2
¥4,982
¥5,480(税込)
4日以内出荷
72602055 798082197980821972602055(約)直径22×長さ385まで(約)1.4
¥5,436
¥5,980(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする