曜日別特売
72602056 シュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー ロゴス 79807948

72602056 シュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー ロゴス 79807948
72602056 シュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー ロゴス 79807948
72602056 シュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー ロゴス 79807948
72602056 シュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー ロゴス 79807948
72602056 シュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー ロゴス 79807948
72602056 シュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー ロゴス 79807948
72602056 シュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー ロゴス 79807948
72602056 シュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー ロゴス 79807948
72602056 シュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー ロゴス 79807948
72602056 シュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー ロゴス 79807948

シュラフコンフォーター 抗菌防臭 丸洗いディープスリーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は収納時寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
収納時寸法(cm)
(約)直径20×長さ38
注文コード
79807948
品番
72602056
販売価格(税込)¥5,480
販売価格(税別)
¥4,982

洗濯機で丸洗いできるため、お手入れも簡単で、いつでも清潔に保てるのもうれしいポイント。
春の肌寒い時期から秋口まで幅広いシーズンで活躍します。
スマートフォンを収納できる内ポケット付きで、就寝時も手元に置いておけて便利。
収納にはワイド開口の巾着型収納袋を採用しているので出し入れがしやすく、ハンドル付きで持ち運びもスムーズ。
また、同じシュラフ同士を連結すれば、ダブルサイズとして使うことも可能です。
さらに、別売りの「シュラフコンフォーター」と組み合わせれば、より暖かく快適にお使いいただけます。

用途
肌に触れる内側生地には抗菌防臭加工を施しており、汗をかいてもニオイがつきにくく、快適な使い心地が続くシュラフ。
収納時寸法(cm)
(約)直径20×長さ38
適正温度(℃)
10まで
総質量(kg)
(約)1.2
付属品
収納袋
仕様
抗菌防臭・丸洗い・抗菌処理技術Silvadur採用・ワイド開口巾着袋・2つ折り固定構造
長さL×幅W(cm)
(約)190×75
主材質
[表面素材]モイスポリ、[肌面素材]抗菌防臭モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)96まで
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする