収納楽らく!丸洗いキッズスランバー
押し込むだけで収納できるレース式収納袋付きで、お子さまでも簡単にしまえる寝袋です。
収納袋にはハンドル付きで持ち運びもしやすく、キャンプやお泊まり会、アウトドアデビューにぴったり。
寝袋側面にはトグルを配置し、折り曲げることで身長に合わせたサイズ調節が可能。
お子さまの成長に合わせて長く使える設計です。
生地には撥水加工を施し、飲み物をこぼした時や結露で濡れた場合も、さっと拭くだけで水分がしみ込みにくく安心。
- 用途
- 適正温度は10℃まで対応しており、春~秋のキャンプにおすすめです。
- 付属品
- 収納袋
- 仕様
- 2つ折り固定構造・収納袋ハンドル
- 質量(g)
- 総質量(約)970
- 長さL×幅W(cm)
- (約)170×65
- 適応身長(cm)
- 150まで/115まで
- 主材質
- [表面素材]モイスポリ、[肌面素材]モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
- 適応胸囲(cm)
- (約)80まで
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径20×長さ35
- 適正温度(℃)
- 10まで
- 内容量
- 1枚
注意
※連結は同品番同士に限ります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット の新着商品
カテゴリ

































