72602002 収納楽らく!丸洗いキッズスランバー ロゴス 79808350

72602002 収納楽らく!丸洗いキッズスランバー ロゴス 79808350
72602002 収納楽らく!丸洗いキッズスランバー ロゴス 79808350
72602002 収納楽らく!丸洗いキッズスランバー ロゴス 79808350
72602002 収納楽らく!丸洗いキッズスランバー ロゴス 79808350
72602002 収納楽らく!丸洗いキッズスランバー ロゴス 79808350
72602002 収納楽らく!丸洗いキッズスランバー ロゴス 79808350
72602002 収納楽らく!丸洗いキッズスランバー ロゴス 79808350
72602002 収納楽らく!丸洗いキッズスランバー ロゴス 79808350
72602002 収納楽らく!丸洗いキッズスランバー ロゴス 79808350
72602002 収納楽らく!丸洗いキッズスランバー ロゴス 79808350
72602002 収納楽らく!丸洗いキッズスランバー ロゴス 79808350

収納楽らく!丸洗いキッズスランバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79808350
品番
72602002
販売価格(税込)¥4,901
販売価格(税別)
¥4,455

押し込むだけで収納できるレース式収納袋付きで、お子さまでも簡単にしまえる寝袋です。
収納袋にはハンドル付きで持ち運びもしやすく、キャンプやお泊まり会、アウトドアデビューにぴったり。
寝袋側面にはトグルを配置し、折り曲げることで身長に合わせたサイズ調節が可能。
お子さまの成長に合わせて長く使える設計です。
生地には撥水加工を施し、飲み物をこぼした時や結露で濡れた場合も、さっと拭くだけで水分がしみ込みにくく安心。

用途
適正温度は10℃まで対応しており、春~秋のキャンプにおすすめです。
付属品
収納袋
仕様
2つ折り固定構造・収納袋ハンドル
質量(g)
総質量(約)970
長さL×幅W(cm)
(約)170×65
適応身長(cm)
150まで/115まで
主材質
[表面素材]モイスポリ、[肌面素材]モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)80まで
収納時寸法(cm)
(約)直径20×長さ35
適正温度(℃)
10まで
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする