シュラフコンフォーター・体感6℃ UP
LOGOS対応寝袋の上からレイヤーすることで、保温力が目安で約6℃アップする上掛けシュラフ。
トグルで簡単に取り付けられ、ずれにくく快適。
ブランケットやひざ掛け、ポンチョなど単体でも使うことができ、キャンプや車中泊、防寒対策におすすめのアイテムです。
洗濯機で丸洗いできるからいつも清潔にお使いいただけます。
- 用途
- 保温力UP目安6℃!暖かさをプラスする上掛けシュラフ。
- 付属品
- 収納袋
- 仕様
- 2つ折り固定構造・収納袋ハンドル・丸洗い
- 質量(g)
- 総質量(約)740
- 長さL×幅W(cm)
- (約)172×80
- 主材質
- [生地]モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
- 保温効力(℃)
- (+)6(目安)
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径19×長さ39
- 内容量
- 1枚
注意
※装着は対応寝袋に限ります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット の新着商品
カテゴリ

































