72603010 シュラフコンフォーター・体感6℃ UP ロゴス 79807729

72603010 シュラフコンフォーター・体感6℃ UP ロゴス 79807729
72603010 シュラフコンフォーター・体感6℃ UP ロゴス 79807729
72603010 シュラフコンフォーター・体感6℃ UP ロゴス 79807729
72603010 シュラフコンフォーター・体感6℃ UP ロゴス 79807729
72603010 シュラフコンフォーター・体感6℃ UP ロゴス 79807729
72603010 シュラフコンフォーター・体感6℃ UP ロゴス 79807729
72603010 シュラフコンフォーター・体感6℃ UP ロゴス 79807729
72603010 シュラフコンフォーター・体感6℃ UP ロゴス 79807729
72603010 シュラフコンフォーター・体感6℃ UP ロゴス 79807729
72603010 シュラフコンフォーター・体感6℃ UP ロゴス 79807729

シュラフコンフォーター・体感6℃ UP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79807729
品番
72603010
販売価格(税込)¥3,630
販売価格(税別)
¥3,300

LOGOS対応寝袋の上からレイヤーすることで、保温力が目安で約6℃アップする上掛けシュラフ。
トグルで簡単に取り付けられ、ずれにくく快適。
ブランケットやひざ掛け、ポンチョなど単体でも使うことができ、キャンプや車中泊、防寒対策におすすめのアイテムです。
洗濯機で丸洗いできるからいつも清潔にお使いいただけます。

用途
保温力UP目安6℃!暖かさをプラスする上掛けシュラフ。
付属品
収納袋
仕様
2つ折り固定構造・収納袋ハンドル・丸洗い
質量(g)
総質量(約)740
長さL×幅W(cm)
(約)172×80
主材質
[生地]モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
保温効力(℃)
(+)6(目安)
収納時寸法(cm)
(約)直径19×長さ39
注意
※装着は対応寝袋に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする