SNOOPY やわらかあったかシュラフ

SNOOPY やわらかあったかシュラフ - ロゴスSNOOPY やわらかあったかシュラフ - ロゴスSNOOPY やわらかあったかシュラフ - ロゴスSNOOPY やわらかあったかシュラフ - ロゴスSNOOPY やわらかあったかシュラフ - ロゴスSNOOPY やわらかあったかシュラフ - ロゴスSNOOPY やわらかあったかシュラフ - ロゴスSNOOPY やわらかあったかシュラフ - ロゴス

スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインを描いた新シリーズ「CAMP with SNOOPY」から、ふかふかで気持ちいい肌ざわりのやわらかフランネル生地と、総柄デザイン生地を組み合わせたリバーシブルシュラフが登場。
中綿には軽さと保温性を兼ね備えたダイナチューブファイバーを使用し、適正温度0℃まで対応。
洗濯機で丸洗いができるのでお手入れもしやすい。
同一シュラフで連結してWサイズにすれば親子で添い寝もできる。

用途
やわらか&さらさら肌ざわり!丸洗い可能なリバーシブルシュラフ。
付属品
収納袋
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]やわらかフランネル、[肌面素材]サーマブレスクロス、[中綿]ダイナチューブファイバー
デザイン
SNOOPY
適応胸囲(cm)
(約)96
収納時寸法(cm)
(約)縦60×横60×高さ20
適正温度(℃)
0まで
総質量(kg)
(約)2
内容量
1枚
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品によりデザインパターンが多少異なります。
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980758986001142
¥11,637
¥12,801(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする