86001142 SNOOPY やわらかあったかシュラフ ロゴス 79807589

86001142 SNOOPY やわらかあったかシュラフ ロゴス 79807589
86001142 SNOOPY やわらかあったかシュラフ ロゴス 79807589
86001142 SNOOPY やわらかあったかシュラフ ロゴス 79807589
86001142 SNOOPY やわらかあったかシュラフ ロゴス 79807589
86001142 SNOOPY やわらかあったかシュラフ ロゴス 79807589
86001142 SNOOPY やわらかあったかシュラフ ロゴス 79807589
86001142 SNOOPY やわらかあったかシュラフ ロゴス 79807589
86001142 SNOOPY やわらかあったかシュラフ ロゴス 79807589

SNOOPY やわらかあったかシュラフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79807589
品番
86001142
販売価格(税込)¥12,801
販売価格(税別)
¥11,637

スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインを描いた新シリーズ「CAMP with SNOOPY」から、ふかふかで気持ちいい肌ざわりのやわらかフランネル生地と、総柄デザイン生地を組み合わせたリバーシブルシュラフが登場。
中綿には軽さと保温性を兼ね備えたダイナチューブファイバーを使用し、適正温度0℃まで対応。
洗濯機で丸洗いができるのでお手入れもしやすい。
同一シュラフで連結してWサイズにすれば親子で添い寝もできる。

用途
やわらか&さらさら肌ざわり!丸洗い可能なリバーシブルシュラフ。
付属品
収納袋
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]やわらかフランネル、[肌面素材]サーマブレスクロス、[中綿]ダイナチューブファイバー
デザイン
SNOOPY
適応胸囲(cm)
(約)96
収納時寸法(cm)
(約)縦60×横60×高さ20
適正温度(℃)
0まで
総質量(kg)
(約)2
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品によりデザインパターンが多少異なります。
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする