テスリンゆらゆらハンモックチェア

テスリンゆらゆらハンモックチェア - ロゴステスリンゆらゆらハンモックチェア - ロゴステスリンゆらゆらハンモックチェア - ロゴステスリンゆらゆらハンモックチェア - ロゴステスリンゆらゆらハンモックチェア - ロゴステスリンゆらゆらハンモックチェア - ロゴステスリンゆらゆらハンモックチェア - ロゴステスリンゆらゆらハンモックチェア - ロゴス

ハンモックとチェアの2WAYに対応した、ゆらゆらハンモックチェアから、耐水性・防汚性・通気性にすぐれたテスリンメッシュ生地を採用したモデルが登場。
海や川で遊んだ後やサウナ後など、濡れた水着のままくつろぐこともできます。
ベルトで背もたれの角度を簡単に調節できて、ヘッドレストとドリンクホルダーも装備。
蒸れにくいので暑い夏場でも快適。使わない時はスリムに収納ができます。

用途
汚れ・水に強く通気性抜群!ハイバックでゆったりのハンモックチェア。
付属品
収納袋
仕様
リクライニング機能・転倒防止ストッパー付
耐荷重(kg)
(約)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)108×104×81
主材質
スチール、テスリンメッシュ
座面高(cm)
(約)55
収納時寸法(cm)
(約)縦21×横21×高さ96
総質量(kg)
(約)6.5
内容量
1脚
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980827173331202
¥18,000
¥19,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする