73331202 テスリンゆらゆらハンモックチェア ロゴス 79808271

73331202 テスリンゆらゆらハンモックチェア ロゴス 79808271
73331202 テスリンゆらゆらハンモックチェア ロゴス 79808271
73331202 テスリンゆらゆらハンモックチェア ロゴス 79808271
73331202 テスリンゆらゆらハンモックチェア ロゴス 79808271
73331202 テスリンゆらゆらハンモックチェア ロゴス 79808271
73331202 テスリンゆらゆらハンモックチェア ロゴス 79808271
73331202 テスリンゆらゆらハンモックチェア ロゴス 79808271
73331202 テスリンゆらゆらハンモックチェア ロゴス 79808271
73331202 テスリンゆらゆらハンモックチェア ロゴス 79808271
73331202 テスリンゆらゆらハンモックチェア ロゴス 79808271
73331202 テスリンゆらゆらハンモックチェア ロゴス 79808271

テスリンゆらゆらハンモックチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
79808271
品番
73331202
販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
¥18,000

ハンモックとチェアの2WAYに対応した、ゆらゆらハンモックチェアから、耐水性・防汚性・通気性にすぐれたテスリンメッシュ生地を採用したモデルが登場。
海や川で遊んだ後やサウナ後など、濡れた水着のままくつろぐこともできます。
ベルトで背もたれの角度を簡単に調節できて、ヘッドレストとドリンクホルダーも装備。
蒸れにくいので暑い夏場でも快適。使わない時はスリムに収納ができます。

用途
汚れ・水に強く通気性抜群!ハイバックでゆったりのハンモックチェア。
付属品
収納袋
仕様
リクライニング機能・転倒防止ストッパー付
耐荷重(kg)
(約)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)108×104×81
主材質
スチール、テスリンメッシュ
座面高(cm)
(約)55
収納時寸法(cm)
(約)縦21×横21×高さ96
総質量(kg)
(約)6.5
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする