曜日別特売

シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ

シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴスシュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴスシュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴスシュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴスシュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴスシュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴスシュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴスシュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ - ロゴス

洗濯機で丸洗いできるため、アウトドア後のお手入れも簡単な寝袋。
清潔に保てるので、キャンプや車中泊、来客用としても安心してお使いいただけます。
内側にはスマートフォンが収納できる便利な内ポケットを搭載し、就寝時の使い勝手も快適。
さらに、トグルを備えており、別売りの「シュラフコンフォーター」を装着することが可能。
収納面にもこだわり、スムーズに収納でき、持ち運びもラクラク。

用途
子供サイズにも対応できる設計で、ファミリーキャンプにもおすすめです。
付属品
収納袋
仕様
2つ折り固定構造・収納袋ハンドル・丸洗い・連結
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]モイスポリ、[肌面素材]モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)102まで
収納時寸法(cm)
(約)直径25×長さ40
適正温度(℃)
5まで
総質量(kg)
(約)1.6
内容量
1枚
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980772072602005
¥5,700
¥6,270(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする