72602005 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 79807720

72602005 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 79807720
72602005 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 79807720
72602005 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 79807720
72602005 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 79807720
72602005 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 79807720
72602005 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 79807720
72602005 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 79807720
72602005 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 79807720
72602005 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 79807720
72602005 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 79807720

シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79807720
品番
72602005
販売価格(税込)¥6,270
販売価格(税別)
¥5,700

洗濯機で丸洗いできるため、アウトドア後のお手入れも簡単な寝袋。
清潔に保てるので、キャンプや車中泊、来客用としても安心してお使いいただけます。
内側にはスマートフォンが収納できる便利な内ポケットを搭載し、就寝時の使い勝手も快適。
さらに、トグルを備えており、別売りの「シュラフコンフォーター」を装着することが可能。
収納面にもこだわり、スムーズに収納でき、持ち運びもラクラク。

用途
子供サイズにも対応できる設計で、ファミリーキャンプにもおすすめです。
付属品
収納袋
仕様
2つ折り固定構造・収納袋ハンドル・丸洗い・連結
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]モイスポリ、[肌面素材]モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)102まで
収納時寸法(cm)
(約)直径25×長さ40
適正温度(℃)
5まで
総質量(kg)
(約)1.6
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする