楽らく!つめこみシュラフバッグ

楽らく!つめこみシュラフバッグ - ロゴス楽らく!つめこみシュラフバッグ - ロゴス楽らく!つめこみシュラフバッグ - ロゴス楽らく!つめこみシュラフバッグ - ロゴス楽らく!つめこみシュラフバッグ - ロゴス楽らく!つめこみシュラフバッグ - ロゴス楽らく!つめこみシュラフバッグ - ロゴス楽らく!つめこみシュラフバッグ - ロゴス

寝袋の収納をもっと手軽に。畳まずにそのまま詰め込むだけで、最速15秒で収納完了。
女性やお子様でも簡単に扱える軽量設計で、片付けがスピーディー。
さらに圧縮すれば、約40%もコンパクトになります。
家族分の寝袋も省スペースに収納でき、車内や荷物スペースにも余裕が生まれます。

用途
開口部が大きく開くレース式だから、寝袋を畳まずにそのまま簡単に収納できます。
キャンプ初心者やお子さまでも扱いやすく、撤収時間を大幅に短縮。
主材質
ポリエステル、PP
内容量
1枚
注意
※収納は最速15秒。更に圧縮も最速15秒。合計最速30秒が目安です。
※畳まず入れた状態から圧縮により最大40%ほど小さくなりますが、寝袋本来の収納サイズより小さくはできません。
※無理な圧縮は厳禁です。ベルト・縫製・バックルの破損につながります。ベルトは真っすぐに引き、適度な圧縮で留めてください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
タイプ
直径×長さL(Φmm×mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72601202 798076077980760772601202【シュラフ目安】(-)6~0℃帯シュラフL(約)370×540
¥1,982
¥2,180(税込)
4日以内出荷
72601200 798079917980799172601200【シュラフ目安】6~15℃帯シュラフS(約)210×390
¥1,800
¥1,980(税込)
4日以内出荷
72601201 798081067980810672601201【シュラフ目安】0~6℃帯シュラフM(約)300×510
¥1,891
¥2,080(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする