72601200 楽らく!つめこみシュラフバッグ ロゴス 79807991

72601200 楽らく!つめこみシュラフバッグ ロゴス 79807991
72601200 楽らく!つめこみシュラフバッグ ロゴス 79807991
72601200 楽らく!つめこみシュラフバッグ ロゴス 79807991
72601200 楽らく!つめこみシュラフバッグ ロゴス 79807991
72601200 楽らく!つめこみシュラフバッグ ロゴス 79807991
72601200 楽らく!つめこみシュラフバッグ ロゴス 79807991
72601200 楽らく!つめこみシュラフバッグ ロゴス 79807991
72601200 楽らく!つめこみシュラフバッグ ロゴス 79807991
72601200 楽らく!つめこみシュラフバッグ ロゴス 79807991
72601200 楽らく!つめこみシュラフバッグ ロゴス 79807991

楽らく!つめこみシュラフバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
タイプ
S
注文コード
79807991
品番
72601200
販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
¥1,800

寝袋の収納をもっと手軽に。畳まずにそのまま詰め込むだけで、最速15秒で収納完了。
女性やお子様でも簡単に扱える軽量設計で、片付けがスピーディー。
さらに圧縮すれば、約40%もコンパクトになります。
家族分の寝袋も省スペースに収納でき、車内や荷物スペースにも余裕が生まれます。

用途
開口部が大きく開くレース式だから、寝袋を畳まずにそのまま簡単に収納できます。
キャンプ初心者やお子さまでも扱いやすく、撤収時間を大幅に短縮。
適合
【シュラフ目安】6~15℃帯シュラフ
タイプ
S
直径×長さL(Φmm×mm)
(約)210×390
質量(g)
総質量(約)70
主材質
ポリエステル、PP
注意
※収納は最速15秒。更に圧縮も最速15秒。合計最速30秒が目安です。
※畳まず入れた状態から圧縮により最大40%ほど小さくなりますが、寝袋本来の収納サイズより小さくはできません。
※無理な圧縮は厳禁です。ベルト・縫製・バックルの破損につながります。ベルトは真っすぐに引き、適度な圧縮で留めてください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする