フリーロックポール
風が強い日でも安心してタープを設営できる、コードロック付きアルミタープポールです。
強風時にタープが煽られてもグロメットが外れにくい構造で安心。
長さは約98~250cmまで自由に調整でき、シーンや天候に合わせて柔軟に対応できます。
軽量なアルミ素材を採用しており、設営・撤収もスムーズ。
コンパクトに収納できるので、家族でのキャンプやデイキャンプでもかさばらず、すっきり収納できます。
- 用途
- お好みの高さに固定可能!タープが抜けにくいアルミポール。
- 質量(g)
- 総質量(約)550
- 長さ(cm)
- (約)250~98
- ポール径(Φmm)
- 最大:3
- 主材質
- (本体)アルミ(樹脂パーツ)ナイロン(ロープ/コードロック/エンドキャップ)ポリプロピレン
- 収納時寸法(cm)
- (約)長さ104×幅4
- 内容量
- 1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント の新着商品
カテゴリ


































