71909023 フリーロックポール ロゴス 79807747

71909023 フリーロックポール ロゴス 79807747
71909023 フリーロックポール ロゴス 79807747
71909023 フリーロックポール ロゴス 79807747
71909023 フリーロックポール ロゴス 79807747
71909023 フリーロックポール ロゴス 79807747
71909023 フリーロックポール ロゴス 79807747
71909023 フリーロックポール ロゴス 79807747
71909023 フリーロックポール ロゴス 79807747

フリーロックポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79807747
品番
71909023
販売価格(税込)¥3,280
販売価格(税別)
2,982

風が強い日でも安心してタープを設営できる、コードロック付きアルミタープポールです。
強風時にタープが煽られてもグロメットが外れにくい構造で安心。
長さは約98~250cmまで自由に調整でき、シーンや天候に合わせて柔軟に対応できます。
軽量なアルミ素材を採用しており、設営・撤収もスムーズ。
コンパクトに収納できるので、家族でのキャンプやデイキャンプでもかさばらず、すっきり収納できます。

用途
お好みの高さに固定可能!タープが抜けにくいアルミポール。
質量(g)
総質量(約)550
長さ(cm)
(約)250~98
ポール径(Φmm)
最大:3
主材質
(本体)アルミ(樹脂パーツ)ナイロン(ロープ/コードロック/エンドキャップ)ポリプロピレン
収納時寸法(cm)
(約)長さ104×幅4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする