曜日別特売

Tepee マット&シート

Tepee マット&シート - ロゴスTepee マット&シート - ロゴスTepee マット&シート - ロゴスTepee マット&シート - ロゴスTepee マット&シート - ロゴスTepee マット&シート - ロゴスTepee マット&シート - ロゴスTepee マット&シート - ロゴス

インナーマットは適度なクッション性のある3層構造で、地面からの冷気や湿気を遮断。
グランドシートはテントの下に敷くことでフロアシートの汚れや摩耗を軽減し、耐久性を高める。
全3サイズ展開。

用途
ナバホ Tepeeシリーズに対応しているインナーマットとグランドシートの、快適2点セット。
仕様
ブリーザブル撥水加工
セット内容
インナーマット、グランドシート、マット用収納バッグ
適合本体
71806500
主材質
[マット](表面)ポリエステル・(内部)発泡ポリウレタン・(裏面)PVCシート、[シート]PEラミネートクロス
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(cm)
収納時寸法(cm)
総質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71809739 798075377980753771809739マット:(約)330×275、シート:(約)330×280(約)縦30×横50×高さ24(約)3.5
¥19,000
¥20,900(税込)
4日以内出荷
71809740 798079307980793071809740マット:(約)375×325、シート:(約)380×325(約)縦32×横50×高さ25(約)4.2
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする