曜日別特売
71809739 Tepee マット&シート ロゴス 79807537

71809739 Tepee マット&シート ロゴス 79807537
71809739 Tepee マット&シート ロゴス 79807537
71809739 Tepee マット&シート ロゴス 79807537
71809739 Tepee マット&シート ロゴス 79807537
71809739 Tepee マット&シート ロゴス 79807537
71809739 Tepee マット&シート ロゴス 79807537

Tepee マット&シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(縦×横)(cm)マット:(約)330×275、シート:(約)330×280
マット:(約)330×275、シート:(約)330×280
マット:(約)375×325、シート:(約)380×325
内容量1セット注文コード79807537品番71809739
販売価格(税込)¥20,900
販売価格(税別)
¥19,000

インナーマットは適度なクッション性のある3層構造で、地面からの冷気や湿気を遮断。
グランドシートはテントの下に敷くことでフロアシートの汚れや摩耗を軽減し、耐久性を高める。
全3サイズ展開。

用途
ナバホ Tepeeシリーズに対応しているインナーマットとグランドシートの、快適2点セット。
寸法(縦×横)(cm)
マット:(約)330×275、シート:(約)330×280
収納時寸法(cm)
(約)縦30×横50×高さ24
総質量(kg)
(約)3.5
仕様
ブリーザブル撥水加工
セット内容
インナーマット、グランドシート、マット用収納バッグ
適合本体
71806500
主材質
[マット](表面)ポリエステル・(内部)発泡ポリウレタン・(裏面)PVCシート、[シート]PEラミネートクロス
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする