テントマット&シート
インナーマットはテントの中に敷くことで地面の凹凸をやわらげ、冷気や湿気を遮断。
グランドシートをテントの下に敷けば、汚れや摩耗、浸水を防いでくれる効果があります。
セットで使うことでより快適に。
- 用途
- LOGOSのテントに対応したインナーマットとグランドシートのセット。
- 仕様
- ブリーザブル撥水加工
- セット内容
- インナーマット、グランドシート、マット用収納バッグ
- 主材質
- [マット](表面)ポリエステル・(内部)発泡ポリウレタン・(裏面)PVCシート、[シート]PEラミネートクロス
- 内容量
- 1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント/タープ の新着商品
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus200フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,298¥2,998
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus250フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus300フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥4,508¥4,098
ノースイーグル アウトドア テント・タープ フラップオンキャノピー250 GY テント アウトドア 日除け NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥24,178¥21,980
ノースイーグル アウトドア テント・タープ フルクローズキャノピー250 GR テント アウトドア 日除け NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥30,778¥27,980カテゴリ





























