曜日別特売
71809744 テントマット&シート ロゴス 79808325

71809744 テントマット&シート ロゴス 79808325
71809744 テントマット&シート ロゴス 79808325
71809744 テントマット&シート ロゴス 79808325
71809744 テントマット&シート ロゴス 79808325
71809744 テントマット&シート ロゴス 79808325
71809744 テントマット&シート ロゴス 79808325
71809744 テントマット&シート ロゴス 79808325
71809744 テントマット&シート ロゴス 79808325
71809744 テントマット&シート ロゴス 79808325
71809744 テントマット&シート ロゴス 79808325
71809744 テントマット&シート ロゴス 79808325

テントマット&シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(縦×横)(cm)マット:(約)200×200、シート:(約)190×190
マット:(約)200×200、シート:(約)190×190
マット:(約)260×200、シート:(約)250×190
マット:(約)260×260、シート:(約)250×250
マット:(約)325×200、シート:(約)315×190
内容量1セット注文コード79808325品番71809744
販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
¥17,000

インナーマットはテントの中に敷くことで地面の凹凸をやわらげ、冷気や湿気を遮断。
グランドシートをテントの下に敷けば、汚れや摩耗、浸水を防いでくれる効果があります。
セットで使うことでより快適に。

用途
LOGOSのテントに対応したインナーマットとグランドシートのセット。
タイプ
M
寸法(縦×横)(cm)
マット:(約)200×200、シート:(約)190×190
収納時寸法(cm)
(約)縦21×横48×高さ18
総質量(kg)
(約)1.9
仕様
ブリーザブル撥水加工
セット内容
インナーマット、グランドシート、マット用収納バッグ
主材質
[マット](表面)ポリエステル・(内部)発泡ポリウレタン・(裏面)PVCシート、[シート]PEラミネートクロス
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする