テントフレーム補修カバー

テントフレーム補修カバー - ロゴステントフレーム補修カバー - ロゴステントフレーム補修カバー - ロゴステントフレーム補修カバー - ロゴステントフレーム補修カバー - ロゴステントフレーム補修カバー - ロゴステントフレーム補修カバー - ロゴステントフレーム補修カバー - ロゴス

折れたフレームの節に補修カバーを差し込んで、市販のテープで固定することで、テントが使用できない問題を解消。
あくまで緊急処置用のアイテムですが、特に初めてテントを設営する方は、万が一に備えて持っておくと安心です。

用途
テントフレームが折れてしまった時、応急処置として活躍する補修カバー。
長さ(cm)
(約)13
主材質
7001アルミ合金
内容量
1本
注意
※ご使用には別売のテープが必要です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
内寸(mm)
適合フレーム
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71909020 798076957980769571909020(約)25A(約)15.4(約)直径12.5~15.0mm
¥1,000
¥1,100(税込)
4日以内出荷
71909021 798081157980811571909021(約)18B(約)11.3(約)直径7.9~11.0mm
¥900
¥990(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする