71909020 テントフレーム補修カバー ロゴス 79807695

71909020 テントフレーム補修カバー ロゴス 79807695
71909020 テントフレーム補修カバー ロゴス 79807695
71909020 テントフレーム補修カバー ロゴス 79807695
71909020 テントフレーム補修カバー ロゴス 79807695
71909020 テントフレーム補修カバー ロゴス 79807695
71909020 テントフレーム補修カバー ロゴス 79807695

テントフレーム補修カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
タイプ
A
注文コード
79807695
品番
71909020
販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
¥1,000

折れたフレームの節に補修カバーを差し込んで、市販のテープで固定することで、テントが使用できない問題を解消。
あくまで緊急処置用のアイテムですが、特に初めてテントを設営する方は、万が一に備えて持っておくと安心です。

用途
テントフレームが折れてしまった時、応急処置として活躍する補修カバー。
質量(g)
(約)25
タイプ
A
内寸(mm)
(約)15.4
適合フレーム
(約)直径12.5~15.0mm
長さ(cm)
(約)13
主材質
7001アルミ合金
注意
※ご使用には別売のテープが必要です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする