SLIK(スリック)
3ウェイ雲台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79822106
品番
SH747
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
「アルカスイス互換」のクイックシューに対応する、3ウェイ雲台です。
三脚取り付けネジはU1/4・U3/8両対応で様々な三脚に組み合わせ可能です。
適合
機材:フルサイズミラーレス+300mmズーム、三脚:パイプ径25mm~28mmの中型三脚
寸法(mm)
カメラ台:60×32
質量(g)
645
積載荷重(kg)
最大4