TSB913AP-70 Targus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70 TARGUS 79823235

TSB913AP-70 Targus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70 TARGUS 79823235
TSB913AP-70 Targus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70 TARGUS 79823235
TSB913AP-70 Targus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70 TARGUS 79823235
TSB913AP-70 Targus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70 TARGUS 79823235
TSB913AP-70 Targus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70 TARGUS 79823235
TSB913AP-70 Targus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70 TARGUS 79823235

Targus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823235
品番
TSB913AP-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

・マルチフィットクレードルは、12.5~15.6インチのノートパソコンにぴったりとフィットします。
・都会での通勤に適した柔軟な専用コンパートメントを備え、ノートパソコンと生活にフィットするよう設計されています。
・ハードシェルの蓋のデザインは、ケーブル、充電器やメガネなどのアクセサリーのための革新的なストレージソリューションを提供します。

材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.24
色
ブラック/グレー
容量(L)
23
対応
~15.6インチノートPC
寸法(cm)
33×16.5×47 、ラップトップ・コンパートメント:38.7×2.5×26.5
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする