曜日別特売

Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack TBB649GL-70

Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 - TARGUSTargus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 - TARGUSTargus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 - TARGUSTargus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 - TARGUSTargus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 - TARGUSTargus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 - TARGUSTargus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 - TARGUSTargus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 - TARGUS

・セキュリティーファスナー付きノートPC専用コンパートメント
・23Lのメインコンパートメント
・背面に隠しランバーポケットを備えたエアメッシュバックパネル
・ヘルメットハーネスシステム

材質
100%ポリエステル
質量(kg)
0.73
色
ブラック
容量(L)
23
シリーズ
Terra EcoSmart
対応
~16インチノートPC
寸法(cm)
30.5×13×48
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823427TBB649GL-70
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする