曜日別特売
TBB649GL-70 Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 TARGUS 79823427

TBB649GL-70 Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 TARGUS 79823427
TBB649GL-70 Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 TARGUS 79823427
TBB649GL-70 Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 TARGUS 79823427
TBB649GL-70 Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 TARGUS 79823427
TBB649GL-70 Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 TARGUS 79823427
TBB649GL-70 Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 TARGUS 79823427
TBB649GL-70 Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 TARGUS 79823427
TBB649GL-70 Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 TARGUS 79823427
TBB649GL-70 Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 TARGUS 79823427
TBB649GL-70 Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 TARGUS 79823427
TBB649GL-70 Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack  TBB649GL-70 TARGUS 79823427

Targus 15-16” Terra EcoSmart Backpack TBB649GL-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823427
品番
TBB649GL-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

・セキュリティーファスナー付きノートPC専用コンパートメント
・23Lのメインコンパートメント
・背面に隠しランバーポケットを備えたエアメッシュバックパネル
・ヘルメットハーネスシステム

材質
100%ポリエステル
質量(kg)
0.73
色
ブラック
容量(L)
23
シリーズ
Terra EcoSmart
対応
~16インチノートPC
寸法(cm)
30.5×13×48
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする