TARGUS
Targus 15.6 Spruce EcoSmart Checkpoint-Friendly Backpack TBB013AP-73
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79823339
品番
TBB013AP-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
・100%リサイクルPETポリエステルとPVCフリー素材を使用
・タブレットを保護する専用ポケット
・ギアを収納できる便利なクイックアクセス・ポケット
色
ブラック
質量(g)
997
容量(L)
27
シリーズ
Spruce
対応
~15.6インチノートPC
寸法(cm)
Tablet Compartment22.86×26.67(W× x H)、31.75×46.99×13.33 (W x H x D)、ラップトップ・コンパートメント:26.03×37.46 (W x H)
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック