Targus 15.6 Sagano EcoSmart Campus Backpack TBB636GL
・トレンドのミニマリスティックなデザインでスリムなプロフィール
・パッド入りのラップトップコンパートメント
・大きなファスナー付きのフロントポケット
- 質量(kg)
- 0.48
- 色
- グレー
- 容量(L)
- 20
- 対応
- ~16 laptops
- 寸法(cm)
- 30.0×14.0×50.0
- 保証期間
- 12カ月
- 寸法(inch)
- ラップトップ・コンパートメント:11.81×4.32×19.69
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スタイル
- バックパック
- 内容量
- 1台
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ






























