TARGUS
Targus 15.6 Sagano EcoSmart Campus Backpack TBB636GL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79823400
品番
TBB636GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
・トレンドのミニマリスティックなデザインでスリムなプロフィール
・パッド入りのラップトップコンパートメント
・大きなファスナー付きのフロントポケット
質量(kg)
0.48
色
グレー
容量(L)
20
対応
~16 laptops
寸法(cm)
30.0×14.0×50.0
保証期間
12カ月
寸法(inch)
ラップトップ・コンパートメント:11.81×4.32×19.69
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック