Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70

Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 - TARGUSTargus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 - TARGUSTargus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 - TARGUSTargus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 - TARGUSTargus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 - TARGUSTargus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 - TARGUSTargus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 - TARGUSTargus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 - TARGUS

・マグネット式開閉の着脱式テックオーガナイザー。15-16インチノートPCと13インチタブレットに対応
・日常のギアを収納する23L容量
・マルチフレックスストラップは胸ストラップ、トロリーストラップ、セキュリティストラップ、ユーティリティストラップとして調整可能

質量(kg)
0.86
色
ブラック
容量(L)
23
シリーズ
Work+
対応
~16インチノートPC
寸法(cm)
45.5×13.0×30.0
保証期間
12ヶ月
寸法(inch)
ラップトップ・コンパートメント:14.13×9.96(L×W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823418TBB657GL-70
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする