TBB657GL-70 Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 TARGUS 79823418

TBB657GL-70 Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 TARGUS 79823418
TBB657GL-70 Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 TARGUS 79823418
TBB657GL-70 Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 TARGUS 79823418
TBB657GL-70 Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 TARGUS 79823418
TBB657GL-70 Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 TARGUS 79823418
TBB657GL-70 Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 TARGUS 79823418
TBB657GL-70 Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 TARGUS 79823418
TBB657GL-70 Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 TARGUS 79823418
TBB657GL-70 Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 TARGUS 79823418
TBB657GL-70 Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 TARGUS 79823418
TBB657GL-70 Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70 TARGUS 79823418

Targus 15-16” Work+ EcoSmart Backpack TBB657GL-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823418
品番
TBB657GL-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

・マグネット式開閉の着脱式テックオーガナイザー。15-16インチノートPCと13インチタブレットに対応
・日常のギアを収納する23L容量
・マルチフレックスストラップは胸ストラップ、トロリーストラップ、セキュリティストラップ、ユーティリティストラップとして調整可能

質量(kg)
0.86
色
ブラック
容量(L)
23
シリーズ
Work+
対応
~16インチノートPC
寸法(cm)
45.5×13.0×30.0
保証期間
12ヶ月
寸法(inch)
ラップトップ・コンパートメント:14.13×9.96(L×W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする