Targus 15.6 City Dynamic Backpack TSB822-70
・15.6インチまでのラップトップに対応したデザイン
・旅行に便利なトロリーシステムを備えたバッグ
・クイックアクセスのフロントポケットとワークステーション
- 質量(kg)
- 1.1
- 色
- ブラック
- 対応
- ~15.6 Laptops
- 寸法(cm)
- 48.3×30.5×15.2
- 保証期間
- 12カ月
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スタイル
- バックパック
- 内容量
- 1台
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ






























