曜日別特売
TSB822-70 Targus 15.6 City Dynamic Backpack TSB822-70 TARGUS 79823226

TSB822-70 Targus 15.6 City Dynamic Backpack TSB822-70 TARGUS 79823226
TSB822-70 Targus 15.6 City Dynamic Backpack TSB822-70 TARGUS 79823226
TSB822-70 Targus 15.6 City Dynamic Backpack TSB822-70 TARGUS 79823226
TSB822-70 Targus 15.6 City Dynamic Backpack TSB822-70 TARGUS 79823226
TSB822-70 Targus 15.6 City Dynamic Backpack TSB822-70 TARGUS 79823226
TSB822-70 Targus 15.6 City Dynamic Backpack TSB822-70 TARGUS 79823226
TSB822-70 Targus 15.6 City Dynamic Backpack TSB822-70 TARGUS 79823226

Targus 15.6 City Dynamic Backpack TSB822-70TSB822-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823226
品番
TSB822-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

・15.6インチまでのラップトップに対応したデザイン
・旅行に便利なトロリーシステムを備えたバッグ
・クイックアクセスのフロントポケットとワークステーション

質量(kg)
1.1
色
ブラック
対応
~15.6 Laptops
寸法(cm)
48.3×30.5×15.2
保証期間
12カ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする