テレビ壁掛け金具 mini
ホッチキスで固定するテレビ壁掛金具シリーズ(石膏ボード専用)です。
テレビ壁掛金具Miniで19~32インチ(18kgまで)のテレビをホッチキスで壁掛けすることができます。
紐を引っ張るだけでテレビを脱着できる機構を採用している事や、震度7相当の揺れを再現した振動試験では落下することなくクリアしている事など、使いやすさと安全性にこだわって設計しております。
壁とテレビの間を短くするスリム思想で、壁面からの飛び出しを抑えスッキリ見せることが可能です。
- セット内容
- ベース金具×1、テレビブラケット×2(左右)、ワッシャー(M4・M5兼用)×4、ワッシャー(M6・M8兼用)×4、スペーサー×4、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×32)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×32)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M6×32)×4、ネジ(M8×12)×4、ネジ(M8×35)×4、フィルム20枚、専用針1箱(1,000本入り)×1
- 材質
- (スペーサー)PP樹脂、ネジ・ワッシャー類:鋼板(三価ユニクロ)、ベース金具:鋼板(メラニン静電焼付塗装)、(水平器)アクリル樹脂
- 耐荷重(kg)
- 18
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (ブラケット)54×275×50、(ベース金具)450×239×12
- 材質(針)
- ステンレス
- 材質(ブラケット)
- 鋼板(カチオン電着塗装)
- 材質(フィルム)
- ポリカーボネイト
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。テレビ の新着商品
カテゴリ



























